- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 台形ねじ ナットのおすすめ人気ランキング
台形ねじ ナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新3,371件の「台形ねじ ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30゜台形丸ナット」、「台形ねじ」、「角ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
タイプ右ねじ材質鉄表面処理生地
タイプ右ねじ材質鉄表面処理生地
材質鉄表面処理生地タイプ右ねじ
タイプ右ねじ材質鉄表面処理生地
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
小木曽工業メートル台形ねじ(ネジ)
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応